Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Moderationstafel MAULpro
MAUL Moderationstafel MAULpro
MAUL Moderationstafel MAULpro
MAUL Moderationstafel MAULpro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505286
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380382
EAN/GTIN:
     4002390024259
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und
    - höchsten Komfort
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Extrem vielseitig: Hoch- und Querformat, beidseitig nutzbar, als Flipchart mit
    - Clip-Blockhalter (inklusive, für jede Blocklochung geeignet), erweiterbar
    - mit Projektionsrollo (Art.-Nr. 640 65 02)
    - Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische
    - aufzubewahren, schnell montiert, inklusive Rollensatz
    - Schnell und einfach: Aufbau durch den MAUL-Sicherheitsschnellverschluss
    - Stellwandsystem: Verkettung an den Stellfüßen mit Verbindungsklammern
    - (inklusive)
    - Sicherer Stand: Inklusive Bodenausgleichsschrauben
    - Maße Tafel 150 x 120 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 195 cm
    - Geeignet für permanenten Gebrauch
    - Inklusive Ablageschale für Stifte und Utensilien
    - Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem, formstabilen Kern in Sandwich-
    - Technik
    - Robust: Kräftiges Rahmenprofil aus Aluminium, ca. 1,3 mm stark
    - Aufgereiht: Abgewinkelte Stellfüße für den Einsatz in gerader Reihe oder im
    - Bogen
    - Höchste Stabilität: Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau (RAL
    - 7035)
    - Papierbeschichtung grau: Oberfläche pinnfähig
    - Textil-Oberfläche: Pinnfähig, eng gewebt und abriebfest. Die Pinn-Nadel sitzt
    - fest, Oberfläche selbstheilend
    - Whiteboard-Oberfläche: Stahl-Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet,
    - magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
    - Kork-Oberfläche: Naturbelassen, die Pinn-Nadel sitzt fest, selbstheilend
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
    - Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material
    - Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
    - Optimale Visualisierung der Inhalte
    - Nach Erstmontage Aufstellen ohne Schrauben, besonders geeignet für häufigen
    - Wechsel zwischen Hoch- und Querformat
    - Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1950 mm
Technische Details
Typ
Tragbare Pinnwand
Produktfarbe
Blau
Plattengröße (B x T)
1200 x 1500 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,73*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,24*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.