Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6241094 Herst.-Nr.: 6241094 EAN/GTIN: 4002390022736 |
| |
|
| | |
| - Automatische Papier-, Stoff-Klemmen
- Zum Anbringen von wichtigen Informationen im Sichtbereich, wie z.B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Gebrauchsanweisungen, Fotos
- Im Büro, in der Werkstatt und im Betrieb
- Können nicht verloren gehen, im Gegensatz zu Magneten
- Vorteil Magnetclips: Vorlagen werden einfach eingeschoben und 'schnappen' fest
- so können auch große Vorlagen von nur einer Person aufgehängt werden
- Selbstklebend, rückstandsfrei ablös
- und wiederverwendbar
- Mit Klemmrollenautomatik, hält auch dickes Blattgut sicher
- 3,3 x 4,3 cm, 10 Stück in Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 33 mm | Bruttogewicht: | 0.102 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 17 mm | Länge: | 43 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 10 Stück | selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Rollenclip, Memo-Clip, Memoclip, Zettel-Clip, Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, magnet-board maul, magnet board, memo-clip selbstklebend, 62410, Blattklemmschiene, Klemmboy, Klemmschiene, Papierhalter, Papierklemmschiene, Planhalter, Rollenklemmboy, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,1478* | € 0,1814* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,151* | € 1,761* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,16* | € 8,17* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,20* | € 18,02* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 12,41* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|