Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Klemmboy S 10 Stück selbstklebend grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollen-Klemmboy S 10 Stück selbstklebend grau
Rollen-Klemmboy S 10 Stück selbstklebend grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6241084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6241084
EAN/GTIN:
     4002390022712
Suchbegriffe:
Rollenclip
Memo-Clip
Memoclip
Zettel-Clip
  • Automatische Papier-, Stoff-Klemmen
  • Zum Anbringen von wichtigen Informationen im Sichtbereich, wie z.B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Gebrauchsanweisungen, Fotos
  • Im Büro, in der Werkstatt und im Betrieb
  • Können nicht verloren gehen, im Gegensatz zu Magneten
  • Vorteil Magnetclips: Vorlagen werden einfach eingeschoben und 'schnappen' fest
  • so können auch große Vorlagen von nur einer Person aufgehängt werden
  • Selbstklebend, rückstandsfrei ablös
  • und wiederverwendbar
  • Mit Klemmrollenautomatik, hält auch dickes Blattgut sicher
  • 3,3 x 4,3 cm, 10 Stück in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
17 mm
Länge:
43 mm
Marke:
Maul
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, maul rollenclip, rollenclip, memo-clip selbstklebend, 62410, Blattklemmschiene, Klemmboy, Klemmschiene, Papierhalter, Papierklemmschiene, Planhalter, Rollenklemmboy, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
10
€ 4,95*
ab € 1,151*
€ 1,731*
Lager 467
500
10
€ 5,87*
ab € 1,234*
€ 1,836*
10
€ 4,95*
ab € 1,243*
€ 1,863*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,19*
€ 1,91*
10
€ 6,95*
ab € 1,479*
€ 2,257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,706*
€ 2,03014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,604*
€ 1,90876
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
6241035
ab € 5,19*
Ähnlich
Maul
6241094
ab € 0,1478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.