Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6207202 Herst.-Nr.: 6207202 EAN/GTIN: 4002390055475 |
| |
|
| | |
| - Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nur für glatte Oberflächen
- nicht rückstandsfrei ablösbar
- Breite 5 cm
- Länge: 100 cm
- VE: 1 St.
- inkl. 4 Magneten
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.207 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 1.7 mm | Länge: | 1000 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,76* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,00* | € 4,70* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,85* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,87* | € 5,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,48* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|