Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6177143 Herst.-Nr.: 6177143 EAN/GTIN: 4002390062367 |
| |
|
| | |
| - Facetterand-Magnet MAULpro
- Sonderform: rund
- Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 10 x 30 mm
- Tragfähigkeit: 600 g
- Farbe: orange
- Packungs-Inhalt: 20 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.287 kg | Durchmesser: | 30 mm | Farbe: | orange | Farbname: | orange | Form: | rund | Haftkraft: | 600 g | Höhe: | 10 mm | Marke: | Maul | Motiv: | rund | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,03* | € 10,69* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,50* | € 11,34* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,20* | € 17,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|