Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAULPro-Serie Magnete Whiteboard 2000, 30 x 10,5mm, 20 St., orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163912
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6177143
EAN/GTIN:
     4002390062367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul rundmagnet 20 stück
  • hochwertige Facettrand-Magnete in den passenden Farben für die farbigen Eckkappen und Ablageschale der Whiteboard-Tafel 2000 MAULPro-Serie
  • Durchmesser 30 mm
  • Haftkraft ca. 0,6 kg
  • in 4 Farben erhältlich
  • 20 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
orange
Stück pro Paket:
20
Material:
Kunststoff
Magnettyp:
Standardmagnete
Höhe:
10,5 mm
Haftkraft:
0.6 kg
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet maul, 163912, 163912-SW81, Magnet, Magnete, Clipmagnet, Blockmagnet, Signalmagnet, Kraftmagnet, Hakenmagnet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,69*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,50*
€ 11,34*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.