Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6169096 Herst.-Nr.: 6169096 EAN/GTIN: 4002390061902 |
| |
|
| | |
| - Neodym-Stabmagnet
- Sonderform: Stab
- Gut zu greifen
- Starker Neodym-Magnet
- Größe (B x H): 4 x 15 mm
- Tragfähigkeit: 2000 g
- Farbe: nickel
- Packungs-Inhalt: 4 Stück.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Gut zu greifen. Starker Neodym-Magnet | Breite: | 4 mm | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Form: | quadratisch | Haftkraft: | 2000 g | Höhe: | 4 mm | Länge: | 15 mm | Marke: | Maul | Motiv: | Stab | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Stab-Magnet, Stabmagnet, haftmagnete rechteckig, haftmagnet, 61690, Haftmagnete, Magnet, Magnete, Neodym |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,47* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,94* | € 4,75* | | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 3,25* | € 5,37* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 4,33* | € 6,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,81* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|