Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL3012325 Herst.-Nr.: 3012325 EAN/GTIN: 4002390006156 |
| |
|
| | |
| - Klammernspender MAULpro
- Magnet für Klammernhalt vorhanden
- Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff
- Klammern vorhanden
- Ausführung Klammern: Stahl, Silber
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 73 x 60 mm
- Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Breite: | 73 mm | Bruttogewicht: | 0.067 kg | Durchmesser: | 73 mm | Farbname: | rot | Höhe: | 60 mm | Länge: | 0.075 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 73 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,00* | € 6,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,26* | € 6,69* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,23* | € 6,70* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,52* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,60* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|