Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2704070 Herst.-Nr.: 2704070 EAN/GTIN: 4002390009850 |
| |
|
| | |
| - Korktafel Pinnboard mit Holzrahmen
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Stabiler Holzrahmen. Wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inkl. Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
- Material des Rahmens: Holz
- Farbe des Rahmens: Holz
- Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive
- Größe (B x H): 60 x 40 cm
- Farbe: kork
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.385 kg | Farbname: | kork | Marke: | Maul | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 40 cm | Rahmenfarbe: | holzfarben | Rahmenmaterial: | Holz | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork, pinboard, 27040, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,97* | € 8,09* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,32* | € 8,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,86* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|