Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel Pinnboard mit Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2704070
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2704070
EAN/GTIN:
     4002390009850
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Beliebt auch im Wohnbereich
  • Inklusive Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
  • Natürlich und warm: Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork
  • Quer- oder Hochformat, stabiler Holzrahmen
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Inklusive Aufhängevorrichtung
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Holzrahmen. Wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inkl. Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
Farbe:
kork
Material des Rahmens:
Holz
Verpackung:
Folie
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
Holz
Höhe der Tafel:
40
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Masse Gewicht:
0,391
Lieferumfang:
Pinnboard inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Material der Rückseite:
Kork
Material der Vorderseite:
Kork
Herstellerprodukttyp:
mit Holzrahmen
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
10
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,07*
9 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 8,53*
1
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 12,98*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.