Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2153290 Herst.-Nr.: 2153290 EAN/GTIN: 4002390008013 |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken
- alles bleibt fest an seinem Platz
- Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
- Hält dicke Stapel Papier fest zusammen
- Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
- Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
- Klemmteil aus kräftigem Federstahl
- Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden Inhalt: 12 mauly im Beutel
- Breite: 32 mm
- Klemmweite: 13 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 32 mm | Bruttogewicht: | 0.098 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, maul briefklemmer metall schwarz, briefklemmer maul, briefklemmer metall, 21532, Briefklammer, Briefklemme, Mauly, Maulys |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,55* | € 4,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,68* | € 4,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,17* | € 5,53* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,11* | € 5,62* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,26* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|