Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handyhalter Acryl 105x76x97mm glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handyhalter Acryl 105x76x97mm glasklar
Handyhalter Acryl 105x76x97mm glasklar
Handyhalter Acryl 105x76x97mm glasklar
Handyhalter Acryl 105x76x97mm glasklar
Handyhalter Acryl 105x76x97mm glasklar
Artikel-Nr.:
     467-MAUL1957505
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1957505
EAN/GTIN:
     4002390074810
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Handystütze Handyhalter Acryl
  • Werkstoff: Acryl
  • Schrägstellung möglich
  • Ablage im Hoch- oder Querformat möglich
  • Aussparung für eine Knick-schützende Kabelführung
  • Größe (B x H x T): 105 x 76 x 97 mm
  • Farbe: glasklar>/li>
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ablage im Hoch- oder Querformat möglich. Aussparung für eine Knick-schützende Kabelführung
Breite:
105 mm
Farbe:
glasklar
Höhe:
76 mm
Marke:
Maul
Material:
Acryl
Schrägstellung möglich:
ja
Tiefe:
97 mm
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, maul handyhalter, halterungen mobiltelefon, 19575, Handyablage, Handyständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 6,40*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 6,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.