Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1954005 Herst.-Nr.: 1954005 EAN/GTIN: 4002390026796 |
| |
|
| | |
| - Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
- Aus hochwertigem Acryl
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- für Notizzettel 9x9cm
- Ohne Zettel (Nachfüller: Art.-Nr.: 311 29 02)
- Inklusive Haftnoppen
- Materialstärke 0,4 cm
- Größe 10,2 x 10,2 x 10,9 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ungefüllt | Breite: | 102 mm | Bruttogewicht: | 0.176 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 109 mm | Marke: | Maul | Material: | Acryl | Tiefe: | 102 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenständer, Sockelblock, Zettelbox, Zettelkasten, zettelbox maul acryl glasklar, visitenkarten halter, visitenkartenhalter maul, 19540, Acryl, Acryl-Box, AcrylBox, Box, Maul, Maul-Acryl, MaulAcryl, Zettelablage |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,58* | € 8,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,57* | € 8,69* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,93* | € 9,22* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 4,50* | ab € 6,48* | € 10,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,10* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|