Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personalakte A4 mit 4-teiligem Register rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personalakte A4 mit 4-teiligem Register rot
Personalakte A4 mit 4-teiligem Register rot
Artikel-Nr.:
     467-LITFLFO128523RO
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LFO128523RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
  • 5-teilige Personalakte, aus 100% Recycling-Karton 320 g/qm
  • mit Hängeschiene zur Ablage in Hängeregistratur (DIN821)
  • Beschriftungsbereich und Signallöcher
  • 4 Fächer mit Heftmechanik + 1 neutrales Fach
  • 1 Tasche zur Ablage von ungelochten Schriftgut
  • Register Blätter unbedruckt zur individuellen Beschriftung
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
314 mm
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Höhe:
240 mm
Marke:
Litfax
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
320 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Tiefe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.