Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Jahresziffern-Signale 2018 (Farbsystem Leitz/Elba) grau VE=500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Color Jahresziffern-Signale 2018 (Farbsystem Leitz/Elba) grau VE=500 Stück
Color Jahresziffern-Signale 2018 (Farbsystem Leitz/Elba) grau VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF90032
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF90032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • in Spenderschachtel auf Rolle zu 500 Stück
  • extra stark haftend, kunststoffbeschichtet
  • Format 32 x 23 mm
  • 500 selbstklebende Etiketten je Schachtel auf Trägerband
  • Farbig bedruckt (Farbsystem Leitz / Elba, IFOSA-Farbschlüssel)
  • Folienlaminiert (greifen sich nicht ab)
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Farbe:
grau
Höhe:
23 mm
Marke:
Litfax
Packungsinhalt:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, farbreiter selbstklebend, farbreiter, farbreiter grau, jahreskennzeichnung, Jahresziffern, Registraturkennzeichnung, Ziffernkennzeichnung, Ziffernsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.