Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner /Pendelordner combi.map 60mm für Leitz/Elba-Pendelschiene blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeordner /Pendelordner combi.map 60mm für Leitz/Elba-Pendelschiene blau
Hängeordner /Pendelordner combi.map 60mm für Leitz/Elba-Pendelschiene blau
Hängeordner /Pendelordner combi.map 60mm für Leitz/Elba-Pendelschiene blau
Hängeordner /Pendelordner combi.map 60mm für Leitz/Elba-Pendelschiene blau
Hängeordner /Pendelordner combi.map 60mm für Leitz/Elba-Pendelschiene blau
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF511562BL
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF511562BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendel-Ordner
Pendelordner
pendel ordner
  • Der praxisgerechte Ordner aus umweltschonendem PP-Material, kartonverstärkt, aus der combi.map Reihe.
  • Hängeorder oder Pendelordner zur vertikalen oder lateralen Ablage geeignet
  • kompatibel: Elba/Leitz/Danzer
  • Farbe: Blau
  • 2-Ring-Mechanik mit Schiebe-Verschluss
  • mit Drahtniederhalter
  • Rückenbreite 60 mm
  • Die 2-Ring-Sicherheits-Mechanik verhindert das herausfallen von Schriftgut.
  • Der Gegenhalter sorgt für eine stabile Abhängung.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
blau
Marke:
Litfax
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Registraturtyp:
Hänge- und Pendelregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hängeordner, Hängeregister, Hängeregistratur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.