Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Scan.map Color chamois kfm. Metallheftung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendelhefter Scan.map Color chamois kfm. Metallheftung
Pendelhefter Scan.map Color chamois kfm. Metallheftung
Pendelhefter Scan.map Color chamois kfm. Metallheftung
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF18134E
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF18134E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter
  • Kraftkarton 260 g/qm, Farbe: hellchamois
  • mit vorstehendem, umklebtem Tabrand, 10 Tabs
  • mit Stanzungen für Stecksignale
  • Größe: H 265/255mm x B 305/323mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
chamois
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Litfax
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
260 g/qm
Registraturtyp:
Pendelregistratur
Weitere Suchbegriffe: Pendelregistratur, Pendelregistraturhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.