Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksignale litfax.map Kunststoffsignale rund grau VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecksignale litfax.map Kunststoffsignale rund grau VE=50 Stück
Stecksignale litfax.map Kunststoffsignale rund grau VE=50 Stück
Stecksignale litfax.map Kunststoffsignale rund grau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF161620GA
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF161620GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Zur Signalisierung unserer multi.map und combi.map Produkte aus der litfax.map Produktreihe
  • durch eine perfekte Kennzeichnung finden Sie Ihre Unterlagen noch schneller.
  • mit den litfax.map Stecksignalen haben Sie optimale Kennzeichungs-und Signalisierungsmöglichkeiten, z.B. Auftragsstatus, Termine, Abteilungen, Mitarbeiter u.v.m.
  • durch die Farbigkeit legen Sie die Systematik nach Ihren Anforderungen fest und haben die richtigen Dokumente sofort zur Hand
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 0,8 x 0,8 x 0,8 cm
  • 1PG = 50 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Farbe:
grau
Höhe:
8 mm
Marke:
Litfax
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, stecksignale, farbreiter, Kennzeichnung, kennzeichnungssignal, kennzeichnungssignale, Registratur, Stecksignale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.