Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsstreifen multi.map A4-Bogen mit 34 Streifen lasergeeignet gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsstreifen multi.map A4-Bogen mit 34 Streifen lasergeeignet gelb
Beschriftungsstreifen multi.map A4-Bogen mit 34 Streifen lasergeeignet gelb
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF161404
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF161404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
  • Zur individuellen Kennzeichnung der Vorgänge (z.B. Name, Inhalt u.v.m.) in den Registraturserien multi.map
  • Selbstklebend
  • PC-beschriftbar
  • Bogen DIN A4 mit 34 Streifen (35mm + 147mm x 8mm)
  • Packung: 1 Bogen
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Marke:
Litfax
Weitere Suchbegriffe: beschriftung, Beschriftungsstreifen, Kennzeichnungsstreifen, Registratur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.