Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetaschen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetaschen blau
Einhängetaschen blau
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF161002BL
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF161002BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumententasche
Einhängetasche
Stecktasche
urkundentasche
  • Stecktaschen zur Aufbewahrung loser DIN A4-Schriftstücke in einem Hefter oder Ordner.
  • Rückteil links 8 cm geöst, Vorderteil ca. 10,20 cm breit, oben und unten mit schwarzen Fröschen aus Leinen-Material verschlossen, Dehnfähigkeit ca. 2,5 cm
  • Umweltfreundlicher Schnellhefterkarton, 320 g/qm
  • Mit Leinenfröschen und 8 cm geöster Lochung
  • mit Dehnfröschen
  • Format: 31,30 cm hoch, 23,10 cm breit
  • Farben: blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
231 mm
Farbe:
blau
Höhe:
313 mm
Marke:
Litfax
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.