Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter multi.map mit Flexiheftung und Urkundentasche rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter multi.map mit Flexiheftung und Urkundentasche rot
Hängehefter multi.map mit Flexiheftung und Urkundentasche rot
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF120603RO
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF120603RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter pappe rot
hänge hefter
  • 100% Recycling-Karton 320 g/qm
  • Füllhöhe: ca. 20 mm (Urkundentasche)
  • Farben: rot
  • Recycling Karton mit blauen Umweltengel
  • weiß / graue Schlaufenheftung / Flexiheftung (meistverkaufte Version)
  • Verarbeitung mit Nieten, geringere Verletzungsgefahr
  • hochweiße und verstärkte Kunststoffschienen
  • Dehnfrösche aus stabilen Mehrschichtmaterial, längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
rot
Heftungsart:
Schlauchheftung
Marke:
Litfax
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
320 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rot, Hängeregister, Hängeregistratur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.