Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellhefter chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einstellhefter chamois
Einstellhefter chamois
Einstellhefter chamois
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF10442E
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF10442E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstell-Hefter
Einstellhefter
einstellhefter
  • extra reißfester Kraftkarton 260 g/qm, Farbe: hellchamois
  • mit vorstehendem, umklebtem Tabrand, 10 Tabs
  • mit Stanzungen für Stecksignale, Heftstreifen und Schlauchbindung
  • mit beweglichem Heftfalz, kaufmännische Heftung
  • Größe: H 230mm x B 305/323mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
323 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
230 mm
Marke:
Litfax
Material:
Karton
Papiergewicht:
260 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Einstellmappe, Registraturmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,40*
€ 36,176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.