Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Geno (NEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankordner Geno (NEU)
Bankordner Geno (NEU)
Artikel-Nr.:
     467-LITF522818
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     522818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Format offen: ca. 556 x 140 mm
  • Format geschlossen: ca. 250 x 140 mm
  • Rücken: ca. 57 mm
  • Außenbezug: Bilderdruckpapier 135 g/qm
  • Innenbezug: Offsetpapier 100 g/qm
  • Veredelung nur außen: PP-Glanzfolie glatt, innen: ohne
  • Druck außen: Offset 2-farbig blau/orange mit VR-Logo, innen: unbedruckt
  • Pappstärke: 1,9 mm
  • Mechanik: 2 Bügel, Abstand 80 mm, Füllhöhe 45 mm
  • Niederhalter: Drahtniederhalter eingelegt
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
blau/orange
Greifloch:
nein
Höhe:
140 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Litfax
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Motiv:
Genossenschaftsbank
Rückenbreite:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, bankordner blau, bank ordner, Kontoauszugsablage, Kontoauszugshefter, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.