Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen - Bitte zurück an uns schicken Pfeil nach links neutral braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizen - Bitte zurück an uns schicken Pfeil nach links neutral braun
Haftnotizen - Bitte zurück an uns schicken Pfeil nach links neutral braun
Artikel-Nr.:
     467-LITF280217
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     280217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
  • Pfeilrichtung nach links
  • Bedruckte Haftnotizen, die alles aussagen, was sie meinen! Für eine deutliche und einfache Kommunikation mit Kollegen und Kunden, eignen sich für jeden Zweck und helfen im Büro, in der Korrespondenz und Abwicklung!
  • Format: 50x15 mm, 1 Haftnotizblock mit 100 Blatt
  • Papier: 80g/qm weiß, Klebespur an der 15er Seite an der Pfeilspitze
  • Druck: 1/0-farbig
  • 1 Block = 100 Haftnotizen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
50x15mm
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
15 mm
Marke:
Litfax
Material:
Papier
Motiv:
Bitte zurück an uns schicken Pfeil nach links neutral
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,6275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,42*
€ 117,1198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,60*
€ 116,144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,79*
€ 111,6101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,45*
€ 100,4955
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,28*
€ 99,1032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,55*
€ 86,3345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.