Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen - Bitte ausfüllen Pfeil nach rechts neutral gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizen - Bitte ausfüllen Pfeil nach rechts neutral gelb
Haftnotizen - Bitte ausfüllen Pfeil nach rechts neutral gelb
Artikel-Nr.:
     467-LITF280216
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     280216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
  • Pfeilrichtung nach rechts
  • Bedruckte Haftnotizen, die alles aussagen, was sie meinen! Für eine deutliche und einfache Kommunikation mit Kollegen und Kunden, eignen sich für jeden Zweck und helfen im Büro, in der Korrespondenz und Abwicklung!
  • Format: 50x15 mm, 1 Haftnotizblock mit 100 Blatt
  • Papier: 80g/qm weiß, Klebespur an der 15er Seite an der Pfeilspitze
  • Druck: 1/0-farbig
  • 1 Block = 100 Haftnotizen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
50x15mm
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
15 mm
Marke:
Litfax
Material:
Papier
Motiv:
Bitte ausfüllen Pfeil nach rechts neutral
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.