Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Sparkasse (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankordner Sparkasse (weiß)
Bankordner Sparkasse (weiß)
Artikel-Nr.:
     467-LITF1839428
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     1839428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Format offen: ca. 556 x 140 mm
  • Format geschlossen: ca. 250 x 140 mm
  • Rücken: ca. 57 mm
  • Außenbezug: Bilderdruckpapier 135 g/qm
  • Innenbezug: Offsetpapier 100 g/qm
  • Veredelung nur außen: PP-Glanzfolie glatt, innen: ohne
  • Druck außen: Offset 1-farbig rot, innen: unbedruckt
  • Pappstärke: 1,9 mm
  • Mechanik: 2 Bügel, Abstand 80 mm, Füllhöhe 45 mm
  • Niederhalter: Drahtniederhalter eingelegt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Sparkassenlogo
Blattformat:
140x210mm
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
45 mm
Greifloch:
nein
Höhe:
140 mm
Kantenschutz:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Litfax
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Motiv:
Sparkasse
Rückenbreite:
57 mm
Rückenschild:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, bankordner weiß, bank ordner, Kontoauszugsablage, Kontoauszugshefter, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.