Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler A4 240g/qm Natron 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesammler A4 240g/qm Natron 3cm
Hängesammler A4 240g/qm Natron 3cm
Artikel-Nr.:
     467-KATCA65521437
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     A65521437
EAN/GTIN:
     8710968042616
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
hängesammler atlanta
hänge sammler
  • Hängesammler seitlich offen
  • mit Hängeschienen
  • mit Vollsichtreiter und auswechselbarem Blanko-Schildchen
  • aus recyceltem Karton
  • Papiergewicht 240g/qm
  • für Papierformat A4
  • mit schwarzem Organistaionsaufdruck
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.108 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
chamois
Farbe der Vorderseite:
chamois
Marke:
Atlanta
Material:
Karton
Papiergewicht:
240 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: hängesammler 240g, Hänge, Hängeregistratur, Hängeregistratursammler, Sammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlanta
A65521457
ab € 29,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.