| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATC44412601 Herst.-Nr.: 44412601 EAN/GTIN: 4024526000326 |
| |
|
| | |
| - Heftklammern 24/6
- verkupfert
- VE=1000er Schachtel
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0470 kg | Farbe: | verkupfert | Farbname: | verkupfert | Klammernart: | 24/6 | Marke: | Connect | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer verkupfert 24/6, büro heftklammern, büro-heftklammern verkupfert, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,39* | € 0,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|