Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe Flexibo Gr. 15 100mm 50g rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummiringe Flexibo Gr. 15 100mm 50g rot
Gummiringe Flexibo Gr. 15 100mm 50g rot
Artikel-Nr.:
     467-KATC20112904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20112904
EAN/GTIN:
     4066300512250
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband 50 g
gummiband
  • Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkräftig
  • Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar
  • Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0620 kg
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
rot
Marke:
k.A.
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
50g
Weitere Suchbegriffe: Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,42*
Lager 467
80
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,43*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Gramm (ab € 0,0168* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.