Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG04647 Herst.-Nr.: 1150754 EAN/GTIN: 4008111150757 |
| |
|
| | |
| - Karteikarte A7
- Papier holzfrei 170g/qm
- 100 Stück
- grün
- weiß
- 100er Packung
- eingeschweißt
Weitere Informationen: | | Ausführung der Kopflinie: | doppelt | Blattformat: | A7 | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.143 kg | Farbe: | grün | Farbe der Lineatur: | blau | Farbname: | grün | Höhe: | 74 mm | Lineatur: | liniert | Marke: | Herlitz | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 170 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adresskarte, Blanko, Blanko-Karteikarte, BlankoKarteikarte, Farb, Farb-Karteikarte, FarbKarteikarte, Karte, Kartei, Kartei-Karte, Karteikarte, Lineatur, Lineatur-Karteikarte, LineaturKarteikarte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 8 | | € 5,87* | ab € 1,03* | € 2,00* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,13* | € 2,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,08* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|