Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock A5 70g/qm Rand links VE=80 Blatt kariert


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Kollegblock A5 70g/qm Rand links VE=80 Blatt kariert
Kollegblock A5 70g/qm Rand links VE=80 Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     467-KATAG02140
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     297531
EAN/GTIN:
     4008110297538
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Spiralblock
  • holzfreies Papier
  • gelocht
  • Mikroperforation
  • Rundspirale
  • Liniatur 28.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Farbe:
rot
Händigkeit:
Rechtshand
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Lochung:
ja
Marke:
Herlitz
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
197
€ 5,87*
ab € 0,97*
€ 1,86*
€ 6,78*
ab € 1,05*
€ 1,97*
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 3,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 1,86*
€ 2,21
pro Block
ab 10 Block
€ 1,50*
€ 1,79
pro Block
ab 25 Block
€ 1,48*
€ 1,76
pro Block
ab 50 Block
€ 1,33*
€ 1,58
pro Block
ab 100 Block
€ 1,29*
€ 1,54
pro Block
ab 200 Block
€ 1,24*
€ 1,48
pro Block
ab 30000 Block
€ 0,97*
€ 1,15
pro Block
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.