Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammerkassette für Elektrohefter Rapid 5050E VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftklammerkassette für Elektrohefter Rapid 5050E VE=5000 Stück
Heftklammerkassette für Elektrohefter Rapid 5050E VE=5000 Stück
Heftklammerkassette für Elektrohefter Rapid 5050E VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA892226
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20993500
EAN/GTIN:
     7313469935008
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Verschleißteile, wie Treiber und Matrize, sind im Magazin integriert und werden bei Magazinwechsel komplett ausgetauscht
  • aus Stahldraht
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
50 Blatt
Klammernart:
5050e
Marke:
Rapid
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, büro-heftklammern verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangenklammer, Klammer
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
pro Packung
€ 5,49*
ab € 27,86*
€ 37,35*
2 Tage
54
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,28*
€ 39,35*
2 Tage
8
pro Packung
€ 2,90*
ab € 29,33*
€ 39,37*
Lager 467
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 33,61*
€ 44,92*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 32,64*
€ 45,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,92*
€ 53,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,04*
€ 45,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00673* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20993210
ab € 466,84*
Zubehör
Rapid
11830725
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.