Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA889260 Herst.-Nr.: 2030002 EAN/GTIN: 4902505154898 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Super Grip M
- mit Druckmechanik und auswechselbarer Mine (M) 2111
- Schaft aus Kunststoff, gummierte Griffzone und Clip in Schreibfarbe
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: Rot
- Schaftfarbe: Transparent
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | Gummigriffzone | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.009 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | nein | Farbe: | rot | Farbe des Clips: | rot | Händigkeit: | beidhändig | Höhe: | 11 mm | Länge: | 142 mm | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Minensystem: | RJFS-GP-M / BSRF-6M | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | rot | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,05* | € 1,90* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 1,94* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,09* | € 1,97* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,14* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,20* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|