Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA870669 Herst.-Nr.: 88031811 EAN/GTIN: 4011211074175 |
| |
|
| | |
| - Schmalbahn. Zu 100% aus Altpapier, lasergarantiert, inkjetgeeignet sowie alterungsbeständig.
- Ein echter Klassiker unter den Recyclingpapieren.
- Classic White und seit Jahren auf dem neuesten Stand der Technik aller gängigen Kopierer, Laser- und Tintenstrahldrucker
- Papiergewicht 80g/qm
- Weißegrad: 58 CIE, ISO 70 (70er Weiße)
- Farbe weiß
- Format DIN A4
- Packung mit 500 Blatt
- Umweltzeichen: Blauer Engel / Nordischer Schwan / EU Eco Label
- alterungsbeständig nach DIN ISO 6738
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | der Klassiker unter den Recyclingpapieren | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Recyconomic | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Weißegrad: | 58 CIE | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g weiß inapa, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, RC, RC-Papier, RCPapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Umweltpapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 4,17* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,41* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,52* | € 4,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,03* | € 5,73* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,37* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01274* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|