Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA870230 Herst.-Nr.: IP639 EAN/GTIN: 4004360996559 |
| |
|
| | |
| - Ausführung: mit Enjoy Your Photo Software, Photo-Software zum Platzieren, Bearbeiten und Gestalten
- Farbe: superweiß
- Format/Größe: A4
- Inhalt: 50
- Sonstiges: 190 g/qm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | hochglänzend | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.735 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | superweiß | InkJet geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Sigel | Packungsinhalt: | 50 Blatt | Papiergewicht: | 190 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a4 glossy sigel, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 10612692, Digitalfotopapier, Foto, Foto-Glossypapier, Foto-Hochglanzpapier, Fotoalbumblatt, FotoGlossypapier, FotoHochglanzpapier, Glossypapier, Hochglanzpapier, Inkjet, Inkjet-, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, InkjetDigitalfotop, InkjetDigitalfotopapier, InkjetFotoalbumblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 30,74* | € 41,81* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 29,73* | € 42,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,98* | € 42,51* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 33,51* | € 45,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 50 Blätter (ab € 0,6196* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|