Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairalfa A3 100g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Clairalfa A3 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Clairalfa A3 100g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA849192
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1951C
EAN/GTIN:
     3329680195101
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Durch die hohe Weisse und die Opazität dieses Papieres erhalten Sie immer ein kontrastreiches Druck und Kopierergebnis.
  • Clairalfa Papier ist ein qualitativ hochwertiges Full-Office-Papier, das für alle Einsatzgebiete im Bürodruck geeignet ist.
  • A3
  • 100g/qm
  • weiß
  • VE=500 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
PEFC zertifiziert
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
6.237 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 19,71*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,72*
€ 19,89*
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 13,48*
€ 20,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02696* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 82,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.