Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA847810 Herst.-Nr.: Q850 EAN/GTIN: 0086876174977 |
| |
|
| | |
| - Mikrofaser Moppbezug mit flexiblem Halter
- 72,5 x 5,7 cm
- Der Halter läßt sich durch einfaches Verbiegen auch für schwer zugängliche Stellen nutzen
- Der Bezug ist auch hochwertiger Mikrofaser hergestellt und nimmt Schmutz, staub und Allergene auf und bindet diese zuverlässig
- sehr kostensparend, da keine Reinigungsmittel und/oder Wasser benötigt werden
- Lieferumfang: 1 flexibler Halter + 1 Mikrofaser Bezug
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.348 kg | Marke: | Rubbermaid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubmop, Staubmopp, Staubmagnet, Staubwedel, Staubwischer, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Staubtuch, Wischtuch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,73* | € 23,63* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,77* | € 24,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,01* | € 27,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,21* | € 35,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|