Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalklebeband 50mm x 66m 'Bruchgefahr' 3-sprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalklebeband 50mm x 66m 'Bruchgefahr' 3-sprachig
Signalklebeband 50mm x 66m 'Bruchgefahr' 3-sprachig
Artikel-Nr.:
     467-KATA847161
Hersteller:
     Citius
Herst.-Nr.:
     731
EAN/GTIN:
     4002871216104
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • PP-Signalklebebänder für alle Verpackungen, die besonders vorsichtig transportiert werden müssen in low-noise Qualität
  • Gesamtstärke: 32 my
  • Kleber: Acrylat
  • Größe: 50mm x 60m
  • Farbe: rot/schwarz
  • Motiv: Bruchgefahr
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Besonderheiten:
low noise Qualität
Breite:
50 mm
doppelseitig:
nein
EAN Packung:
4011148097315
Farbe:
rot/schwarz
Farbname:
rot/schwarz
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
Citius
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
32 mic
Reißdehnung:
160 %
Reißfestigkeit:
mittel
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
Biaxial gerecktes Polypropylen (BOPP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 4,32*
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 3,05*
€ 4,59*
4 Tage
6
€ 5,80*
ab € 5,09*
€ 7,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,35*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.