Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalklebeband 50mm x 66m gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalklebeband 50mm x 66m gelb/schwarz
Signalklebeband 50mm x 66m gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA847111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     732
EAN/GTIN:
     4002871216203
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • PP-Signalklebebänder für alle Verpackungen, die besonders vorsichtig transportiert werden müssen in low-noise Qualität
  • Gesamtstärke: 32 my
  • Kleber: Acrylat
  • Größe: 50mm x 60m
  • Farbe: gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Besonderheiten:
low noise Qualität
Breite:
50 mm
doppelseitig:
nein
EAN Packung:
4011148097322
Farbe:
gelb/schwarz
Farbname:
gelb/schwarz
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
32 mic
Reißdehnung:
160 %
Reißfestigkeit:
mittel
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
Biaxial gerecktes Polypropylen (BOPP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 3,06*
€ 4,64*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,15*
€ 4,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,35*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.