Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere rund 13 cm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelschere rund 13 cm farbig sortiert
Bastelschere rund 13 cm farbig sortiert
Bastelschere rund 13 cm farbig sortiert
Bastelschere rund 13 cm farbig sortiert
Bastelschere rund 13 cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA841323
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     73720
EAN/GTIN:
     4003801013497
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • WEDO Bastelschere 13,5 cm
  • Rund geformte Scherenblätter aus rostfreiem Stahl
  • mit cm-Einteilung
  • Kindgerechte Kunststoffgriffe
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Skala Einteilung
Breite:
56 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
EAN Packung:
4003801052946
EAN Palette:
4003801052953
Grifffarbe:
sortiert
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Höhe:
6 mm
Klingen-Material:
Edelstahl
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
135 mm
Marke:
Wedo
Produktlänge:
13.5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
67
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,70*
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 2,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.