Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA838281 Herst.-Nr.: 77441 EAN/GTIN: 0079916774411 |
| |
|
| | |
| - Freistehender Tischständer mit 4- Fächer ( Wandmontage möglich), der Ihre Prospekte garantiert zu Geltung bringt.
- Für A4.
- Fachtiefe 30mm.
- Maße: 115x60x257mm (BxTxH).
- Material: Plexiglas.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.0620 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Deflecto | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektständer a4 4 fächer deflecto, tischprospekthalter 4 fächer, tischprospekthalter, Präsentationsfach, Prospektfach |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,59* | € 36,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,05* | € 37,02* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 27,20* | € 38,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,48* | € 41,04* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 43,22* | € 57,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|