Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 77441 Prospektständer 4 Regale Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 77441 Prospektständer 4 Regale Transparent
Deflecto 77441 Prospektständer 4 Regale Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21285472
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     77441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
748.4 g
Paketgewicht
1360 g
Technische Details
Anzahl der Regale
4 Regale
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
77301
ab € 13,58*
Sonstiges
Deflecto
77701
ab € 8,50*
Sonstiges
Deflecto
77901
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.