Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA833908 Herst.-Nr.: 80000854 EAN/GTIN: 4014481507817 |
| |
|
| | |
| - Einhakhefter A4 1/1 Vorderdeckel kfm. Falken chamois
- Art der Heftung: kaufmännische Heftung
- Ausstattung: ganz, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden
- Werkstoff: Manilakarton
- Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 240 x 305 mm
- Farbe: chamois
- Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | voller Vorderdeckel | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | beige | Farbe der Rückseite: | beige | Farbe der Vorderseite: | beige | Farbname: | beige | Heftungsart: | kaufm. Heftung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,46* | € 0,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,46816* | € 0,87816* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,66* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,67* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|