Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 127x76mm neon neongrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftnotizen 127x76mm neon neongrün
Haftnotizen 127x76mm neon neongrün
Artikel-Nr.:
     467-KATA831788
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655NGR
EAN/GTIN:
     3134375221436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Post-it Haftnotizen in aktuellen Neon-Farben.
  • Unübersehbar kommunizieren.
  • Farbe: neongrün
  • Format/Größe: 127x76 mm
  • Inhalt: 100
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x127mm
Breite:
76 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Länge:
127 mm
Marke:
Post-it Notes
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz 76 x 127 mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 10,94*
€ 16,56*
€ 5,50*
ab € 10,29*
€ 16,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.