Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm Tele-Swing lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonschwenkarm Tele-Swing lichtgrau
Telefonschwenkarm Tele-Swing lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-KATA824869
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     5023002
EAN/GTIN:
     4011028009032
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
  • Der Tele-Swing mit 4 kg Tragkraft ist für größere Telefonanlagen, Faxkombinationen etc. geeignet.
  • Durch 360 Grad Aktionsradius überall erreichbar.
  • Die Tragplatte 18,5 x 26 cm mit stufenlos höhenverstellbaren Haftwürfeln bietet sicheren Halt für die unterschiedlichsten Geräte, ist längs oder quer montierbar und mit dem Platten-Set erweiterbar auf 26 x 27,2 oder 26 x 35,9 cm.
  • Inkusive. Universalzwinge 20 - 72 mm Spannweite.
Weitere Informationen:
Befestigung:
Universalzwinge
Bruttogewicht:
1.58 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
max. Traglast:
4 kg
Tragplatte:
18,5x26 cm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, telefon schwenkarm, Scherenarm, Schwenkarm, Telefon, Telefon-Scherenarm, Telefonschwenksäule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 37,80*
€ 54,03*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,10*
€ 54,03*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 49,41*
€ 67,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880102
ab € 4,54*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020002
ab € 40,06*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 41,19*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,77*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.