Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA823561 Herst.-Nr.: 3433 EAN/GTIN: 4004182034330 |
| |
|
| | |
| - Frankieretiketten
- Perfekt haftend auf Briefen und Päckchen, Paketen oder Versandhüllen
- Universell verwendbar
- Trägerpapier: Doppel-Etikett
- Größe (B x H): 163 x 43 mm
- Farbe: weiß
- VE=1000 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Besonderheiten: | universell verwendbar | Breite: | 163 mm | Etikettenbreite: | 163 mm | Etikettenhöhe: | 43 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, 3433, avery, bedrucken, drucken, etiketten, frankieretikett, frankieretiketten, frankierstreifen, zweckform |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 26,41* | € 34,85* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,60* | € 35,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 27,19* | € 36,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,95* | € 36,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 29,24* | € 38,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,0266* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|