Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Frankieretikett 03433 163x43mm 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-129092700
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3433
EAN/GTIN:
     4004182034330
Suchbegriffe:
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Frankieretiketten
Frankierstreifen
Drucken Sie das Porto für Ihre Aussendungen selbst. Avery Zweckform bietet hierfür die richtigen Frankieretiketten mit tadellosem Durchlauf und ein wischfestes und konturenscharfes Druckbild. Die Frankierstreifen sind posttechnisch zugelassen. Bedrucken Sie die Frankieretiketten schnell, problemlos und sicher mit Frankiermaschinen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Frankieretikett
Maße:
163 x 43 mm (B x H)
Anordnung auf:
Doppel-Etikett
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Frankiermaschinen
Verwendung für Maschinentyp:
universell
Werkstoff:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1.000 Etik./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 26,00*
€ 34,50*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 26,15*
€ 34,76*
Lager 1682
13
€ 5,95*
ab € 27,48*
€ 36,47*
2 Tage
31
€ 2,90*
ab € 27,60*
€ 36,48*
€ 6,95*
ab € 30,26*
€ 41,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,47*
€ 43,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,09*
€ 42,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02748* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.