Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA82312X Herst.-Nr.: 0604 EAN/GTIN: 4001782130011 |
| | |
|
| | |
| - Plemix Anfeuchter, Schwamm aus Naturkautschuk
- Wasservorrat 0,16 l
- Ersatzkappe auch einzeln lieferbar
- Material PE
- Größe: 38 x 80 mm (Durchmesser x H)
- Ringfarbe: sortiert
Weitere Informationen: | | Breite: | 39 mm | Bruttogewicht: | 0.0187 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Laurel | Material: | PE (Polyethylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0604, Briefmarkenanfeuchter, Briefumschlaganfeuchter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,80* | € 3,21* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,89* | € 3,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,90* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,99* | € 5,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,62* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|