| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA822299 Herst.-Nr.: 8191 EAN/GTIN: 4014509010077 |
| |
|
| | |
| - Für Ausbildung und Studium.
- Schaltzeichen für die Elektrotechnik und Elektronik.
- Format: 155 x 155 x 1,3 mm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0320 kg | Farbe: | orange | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Standardgraph | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,66* | € 7,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,74* | € 7,59* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 4,93* | € 7,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,08* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|