| |
|
| Artikel-Nr.: 256-165-8191 Herst.-Nr.: 8191 EAN/GTIN: 4014509010077 |
| |
|
| | |
| Schulwinkel Stano Elektro Standardgraph 8191 für Elektrotechnik und Elektronik Artikeldetails: geeignet für Ausbildung und Studium Schaltzeichen für Elektrotechnik und Elektronik Winkelansätze für 15º, 30º und 45º Schrift und Ziffern Winkelmesser von 0 bis 90º Lineal in mm und cm an den Seiten nach DIN 40700/1/8/9/10/14, DIN 40706, DIN 40712, DIN 40713, DIN 40717, DIN ISO 1302 mit Tuschenoppen transparenter Kunststoff, orange Passende Schreibgeräte: - Tuschefüller mit Strichstärke 0,35 und 0,50 mm
- Feinminenstifte 0,3 und 0,5 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,67* | € 7,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,72* | € 7,47* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 4,93* | € 7,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,12* | € 8,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,51* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|